特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)450 電源2P 電源コード(m)0.25 電源コード長さ:0.25m 2P
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型 最高操作温度(℃)180 ヒーター外径(Φmm)3~4 材質シリコンゴム(絶縁) 電源(V)AC100(両側圧着端子付)
1本(1.5m)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
電源AC100V 50/60Hz 最高温度(℃)450 電源コード(m)0.25(2Pプラグ)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。
最高使用温度(℃)200
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型 材質シリコンゴム・ブレード(絶縁) 幅(mm)15 厚さ(mm)3 電源(V)AC100(片側2本圧着端子付) 最高操作温度(℃)200
1本(1.5m)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型 材質シリコンゴム(絶縁) 幅(mm)13 厚さ(mm)3 電源(V)AC100(片側2本圧着端子付) 最高操作温度(℃)180
1本(1.5m)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型 材質PVC(絶縁) 幅(mm)13 厚さ(mm)3 電源(V)AC100(片側2本圧着端子付) 最高操作温度(℃)80
1本(1.5m)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型 最高操作温度(℃)200 ヒーター外径(Φmm)4~5 材質シリコンゴムブレード(絶縁) 電源(V)AC100(両側圧着端子付)
1本(3m)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型 最高操作温度(℃)80 ヒーター外径(Φmm)3~4 材質PVC(絶縁) 電源(V)AC100(両側圧着端子付)
1本(3m)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
1個
39,900 税込43,890
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)