EYELA(アイラ/東京理化器械)
モノタロウがおすすめする【東京理化器械】ブランドのページです。【東京理化器械】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【東京理化器械】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 東京理化器械株式会社 |
---|---|
設立 | 1955/07/12 |
所在地 | 〒112-0002 東京都文京区小石川1-15-17TN小石川ビル6F |
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。
酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。
耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン
長さ(m)5
色透明
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド
長さ(m)1.5
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。
仕様経路数2
トラスコ品番453-2139
幅(mm)166
質量(kg)3
高さ(mm)190
奥行(mm)152
電源(V)単相100 0.40A
モーター(W)15
送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5
材質シリコン
小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
主成分エチレングリコール
最高使用温度(℃)60
米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。
フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。
耐熱温度は 204 ℃までです。
材質フルラン
長さ(m)1.5
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350
モーターステッピングモーター
到達真空度(Pa)最大399.9以下
安全機能過電流保護、カップリングカバー
自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
電源(V)単相100
安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム
温度制御方式PID制御
電源コード(m)2
少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。
材質SUS304
質量(kg)0.9
使用温度範囲(℃)室温+5~80
容量(L)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 7.5A
内寸(mm)228Φ×94
安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器
大きさ235×294×94mm
温度センサー液体膨張式
温度制御ON/OFF制御
ヒーター容量(W)700
温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1個(1個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せTS29
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
コード178900
アズワン品番65-0564-83
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV
材質水槽:ステンレス
寸法(mm)槽内寸法:内径220×120
質量(kg)3.9
容量(L)バス容量:約4.3
番号コードT:267930
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)285×295×244
アズワン品番63-1394-41
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合丸底フラスコ用
アズワン品番64-4060-54
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
寸法(mm)130×155×158
質量(kg)約2.5
モーターDCブラシレスモーター 35W
回転制御スピードフィードバック制御
設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁
安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ10 1131
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)180
トラスコ品番483-7347
質量(kg)18
電源(V)単相100
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460
安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5
温度調節精度±3℃
温度調節範囲(℃)5~30
使用環境温度(℃)5~30
ノズル外径(Φmm)10
温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個)
対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示
使用温度(℃)-10~100(氷結不可)
機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載
使用周囲温度(℃)5~35
入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
送液方向正逆切替可能(LED表示)
幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個
性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器
材質(水槽)SUS304
小型ロータリーエバポレーター用。専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
チューブ外径(Φmm)10
小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。
対象ロータリージョイント用
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズTS19/40
小型ロータリーエバポレーター用。セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
コード142610
アズワン品番65-0564-28
1セット(2組)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アズワン品番64-4060-75
1個(100枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂
質量(kg)約3
サイズ166×152×190mm
電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA
モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)10~1450×2本掛
吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)
適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
アズワン品番1-2111-11
流量精度±2%
商品タイプレンタル品はこちら
適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
トラスコ品番176-9387
質量(kg)0.9
外寸法・幅(mm)235
外寸法・高さ(mm)94
外寸法・奥行(mm)294
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)
最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)
粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)
温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)
チューブ数1本/1段
油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
寸法(mm)246×378(533)×361
対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に
質量(kg)3.5
電源(V)AC100・11A
ヒーター容量(kW)1
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)室温+10~270
安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式PID制御
使用環境温度(℃)5~35
セット内容撹拌棒(4mmΦ・SUS/PTFE製) 撹拌翼(PTFE製/TS15用)
1個(1個)
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)ファーメド(R)