アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~250
入数(個)1
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム
オートクレーブの可否可
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。