1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)
寸法(mm)185×220×179
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)
内寸(mm)143Φ×60
安全装置過昇防止 自己診断機能
温度精度指示値の±0.5%
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度制御PID制御
電源(AC V)100 50/60Hz 5A
ヒーター容量(W)450
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)
質量(kg)約3.5
タイプ加温・冷却
使用温度範囲(℃)5~100
電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ
温度精度±0.1~0.5℃
大きさ132×174×238mm
温度制御白金測温抵抗体PID制御
最高温度到達時間約14分(室温→95℃)
安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
1個(1個)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3
使用温度範囲(℃)室温+5~200
電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ
内寸(mm)123Φ×60
安全装置過昇防止 自己診断機能
温度精度指示値の±0.5%
大きさ170×212×179mm
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度制御PID制御
回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)
ヒーター容量(W)330
材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。