科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「シート暴走用」の検索結果
オイルバス付スターラー。撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重。安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。
仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-56
1個
¥209,800
税込¥230,780
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。