科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ミキサー 容器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])2850
電源AC100V 50/60Hz
モーターくま取り軸受けベアリング形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
寸法(mm)回転板:135×100mm 4面
質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255
回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階)
撹拌方式回転式
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ
質量(g)640
回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時)
電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115
可変範囲角度:90°(垂直~水平)
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。
アズワン品番65-8129-17
1個
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ。オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽。回転調節、角度調節も簡単。オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダー。NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売です
アズワン品番65-8129-27
1個
¥98,980
税込¥108,878
24日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリダイゼーション50mL遠沈管6本用●本体・チューブは別売です。
アズワン品番65-8129-32
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL×12本用2段組
アズワン品番65-8129-28
1個
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型0.5mL /1.5mL兼用12本用2段組●本体・チューブ等は別売です。●写真は参考資料です。ホルダー部の仕様が異なります。本製品は2種利用可能なホルダーになっています。
アズワン品番65-8129-29
1個
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリパックセット用
アズワン品番65-8129-22
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-30D/NRC-20D●容器ホルダー●5mLマイクロチューブ8本/15mL遠沈管4本用
アズワン品番65-8129-19
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mL24本用
アズワン品番65-8129-21
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mLマイクロチューブ12本用
アズワン品番65-8129-20
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL 12本用
アズワン品番65-8129-23
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンK型0.5mL/1.5mL 12本用
アズワン品番65-8129-26
1個
¥49,980
税込¥54,978
24日以内出荷
。小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-30D/NRC-20D●容器ホルダー●50mL遠沈管2本用
アズワン品番65-8129-18
1個
¥12,980
税込¥14,278
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。