科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「水槽冷却装置」の検索結果
省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量
質量(kg)10
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~95
口径(Φmm)冷却管挿入:15
揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付)
温度精度±0.02~±0.1℃
ヒーター容量(kW)1
流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz)
ノズル外径(Φmm)外部循環:10
有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。