強力小型ロータリーミキサー 本体日伸理化24日以内出荷
超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプオプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽回転調節、角度調節も簡単オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダーNRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売ですアズワン品番65-8129-27
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化17日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
NRC-30D用容器ホルダー NRCシリーズ日伸理化10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリダイゼーション50mL遠沈管6本用●本体・チューブは別売です。アズワン品番65-8129-32
NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台日伸理化10日以内出荷
NA-201N用/NA-301N用 スプリング台1升10mm角試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングB型-三角フラスコ、遠沈管用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-60
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化4日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
サーモブロックローテーター日伸理化7日以内出荷
アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
質量(kg)8使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃回転速度(min-1[r.p.m])0~70処理容量(mL)50、チューブ 6本温度調節デジタルPID制御
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~