科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「温度 表示器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
温度範囲(℃)50~250
分解能(℃)1
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。
ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。
気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。
回転速度1~35rpm
使用温度範囲(℃)室温+5~70
本体寸法(mm)W170×D230×H230
本体質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 4A
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売
アズワン品番65-8129-80
1個
¥228,399
税込¥251,239
10日以内出荷
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス
アズワン品番65-8130-38
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
。過昇防止器。センサータイプ。オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-45
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器。ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属。アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可
仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8129-10
1個
¥319,800
税込¥351,780
43日以内出荷
アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置。200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。
仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1
アズワン品番65-8130-43
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。