科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電動 撹拌」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10rpmで回転は安定しています。 低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。
付属品撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1 寸法(mm)196×200×81 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz)1A 回転数(min-1[r.p.m])10~1400 プレート寸法(mm)190×180 モーターインダクション 撹拌容量(mL)50~10000 回転数制御方式フィードバック制御
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です。 振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました。 クリーンベンチ内でも使用できます。 ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。
モーター撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式 架台1.5mL 12本用標準装備 本体質量(kg)5 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 0.2A スイッチ遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF 最大回転数(min-1[r.p.m])5000(遠心部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×215×185 振盪数(min-1[r.p.m])1600可変(撹拌部) 遠心加速度1.5mL用:605xg/0.5mL用:580xg(遠心部) 振盪方式偏心円運動(撹拌部)
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

大容量10Lの試料加熱撹拌用。撹拌台はセラミック防腐食型。高トルク交流モーターフィードバック制御で回転は安定しています。強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌可能。加熱撹拌台は高精度に調節。
仕様●撹拌容量 50mL~10L●撹拌台寸法 W305×D305mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミック加工●回転数 約70~約1300rpm●モーター ACモーター●回転制御方式 フィードバック制御●マグネット フェライト●ヒーター 1kw●最高温度 250℃●外形寸法 W310×D324×H150mm●電源 AC100V 11A●重量 約6.5kg●付属品 4A(40mm)撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-88
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

6個の容器を連動、単動の切替えをして撹拌できます。6個のDCモータは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質撹拌台:SUS304 質量(kg)2.8 電源AC100V 50/60Hz 1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×216×55 撹拌容量(mL)5~200(×6)※3000までの容器を任意の数量で 撹拌台寸法(mm)W283×D183
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷

天板はセラミック防腐食型。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。中温域のスタンダード仕様。高温域・強力マグネット搭載の上位機種SW-300HSもあります。
仕様●撹拌容量 50mL~2L(水、ビーカーで付属回転子使用)●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約300~約1500rpm●モーター ACモーター●ヒーター 150W●温度調節方式 トライアック位相制御Max150℃●電源 AC100V 3A●外形寸法 W184×D202×H114mm●重量 約2.7kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-86
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

天板はセラミック防腐食型。天板サイズは使い勝手の良い175×160mm。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。SW-150HSM/SM-150HSより高温仕様。SW-150HSM/SM-150HSより強力マグネット。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。
仕様●撹拌容量 50~3L●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約150~約1300rpm●モーター インダクション●ヒーター 350W●最高温度 270℃●外形寸法 W184×D202×H114mm●電源 AC100V 4A●重量 約3kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-87
1個
74,980 税込82,478
17日以内出荷

ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売 アズワン品番65-8129-80
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しません アズワン品番65-8129-15
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷

長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。 アズワン品番65-8129-17
1個
77,980 税込85,778
13日以内出荷

強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min-1[r.p.m])80~1500 付属品撹拌子40mm×1個 モーターDCブラシレス 30W
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形、安定回転。DCモーターの電圧制御方式を採用して います。イオン電極の試料撹拌に適しています。低速回転、高速回転ともに安定。静かで振動もありません。
仕様●撹拌容量 50mL~1L●撹拌台寸法 W80×D135mm●回転数 100~1700rpm●モーター DC●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W83×D151×H64mm●重量 900gg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 撹拌子 アースコード アズワン品番65-8130-73
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

0mL~3L までの容器を4連で。強力攪拌・付属の撹拌子は選別してあります。低速から高速まで安定した回転。広い撹拌台 任意の数の大きな容器も撹拌
仕様●撹拌容量 1ヵ所50mL~5L ※4ヵ所使用時 最大3L ビーカー×4個●撹拌台寸法・材質 360×360mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型・電圧制御●電源 AC100V 2A●外形寸法 W368×D383×H95mm●重量 約5.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×4 アズワン品番65-8130-76
1個
199,800 税込219,780
13日以内出荷

滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400 付属品40mm撹拌子1個 材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工 質量(kg)4.2 電源AC100V 50/60Hz 1A モーターインダクションモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147 撹拌容量(mL)100~20000 撹拌台寸法(mm)W225×D245mm マグネットフェライト
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm) モーターインダクションモータ
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Lまでの撹拌に最適。回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。低速からスピードの安定性。長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)
仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1 アズワン品番65-8130-69
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1 アズワン品番65-8130-70
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約300~1500 撹拌容量(L)(0.1~2)×6 付属品30mm撹拌子×6個 質量(kg)14 電源AC100V 50/60Hz 15A 最高温度(℃)250 モーターくま取りモータ×6個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122 ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6 トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷

標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。
仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-72
1個
58,980 税込64,878
43日以内出荷

。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1 アズワン品番65-8130-71
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])2850 電源AC100V 50/60Hz モーターくま取り軸受けベアリング形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。 脱着式の電源コードで設置がしやすい。 便利なA4サイズです。 ゆったりとよい波がでます。
振盪数3~30rpm 振盪方式シーソー式 モーターインダクション 外形寸法296×230×138Hmm(水平時) 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。
モーターインダクションモーター プレート寸法(mm)190×180 本体寸法(mm)196×200×81H 本体質量(kg)2.1 電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A 仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形 回転数(min-1[r.p.m])10~1400 撹拌容量(mL)50~10000
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpm タイマー6秒~16時間 モーターDCブラシレス インバーター制御 本体寸法(mm)W306×D236×H163 本体質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1 アズワン品番65-8130-58
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷

350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20 使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで) 精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時) ヒーター容量(kW)1.2 安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター 自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御 マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 本体質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード 付属品撹拌子 60mm 1個 仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング 回転数(min-1[r.p.m])約80~1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷

。2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップ。オイルバスの撹拌に使えるスターラー。通風のよい天板機構で高温のバスにも対応。低速から安定した回転。安全対策漏電ブレーカー。オプション オイルバスNWV-240など使用可能
仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売 アズワン品番65-8130-55
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷

大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-57
1個
339,800 税込373,780
14日以内出荷

オイルバス付スターラー。撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重。安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。
仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-56
1個
209,800 税込230,780
17日以内出荷

。低速から高速まで安定した回転
仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個 アズワン品番65-8130-74
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷


種類6連 撹拌台寸法(mm)W540×D360 モーターDCブラシ長寿命型 マグネット希土類ネオジム 電源AC85~AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 本体質量(kg)8.5 付属品撹拌子 40mm 6個 回転数(min-1[r.p.m])約100~約1700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95 撹拌容量(mL)50~5000
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200 付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個 質量(g)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)(室温+5)~150℃ 制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用 モーターインダクションモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460) 温度精度±0.1℃ 撹拌容量(mL)50~3000 トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

温度調節トライアック位相制御方式 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 安全装置サーキットプロテクター付き
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ホットスターラーでも磁力は安定しています。 常に回転が先行する内部機構を採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
タイプデジタル回転表示 撹拌台寸法(mm)413×186 モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御 マグネット超強力ネオジウム 4350G 外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き 電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード 使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと) 本体質量(kg)5.5 付属品40mm回転子×2 回転数(min-1[r.p.m])80~1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80 撹拌容量(mL)10~10000
1台
199,000 税込218,900
33日以内出荷

プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティング モーターインダクション、電子制御 ヒーター(W)400 使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による 精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による) 電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード 使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと) 本体質量(kg)3.9 付属品30mm撹拌子×1 仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き 回転数(min-1[r.p.m])約200~1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
95,980 税込105,578
24日以内出荷