高性能な温度調節器。設定点の過昇を防止機能。過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ。安心して温度コントロールができる。サーキットプロテクターによる異常電流カット
仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電
アズワン品番65-8130-35
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。