省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120
回転速度(min-1[r.p.m])10~160
振盪幅(mm)30
振盪方式ロータリー
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)5.5
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120
回転速度(min-1[r.p.m])10~160
振盪幅(mm)30
振盪方式ロータリー
振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
プレートの温度をコントロールして使用できます。
PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。
内部センサーでプレートの温度を制御できます。
安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティング
モーターインダクション、電子制御
ヒーター(W)400
使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による
精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)
電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード
使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)
本体質量(kg)3.9
付属品30mm撹拌子×1
仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
。2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップ。オイルバスの撹拌に使えるスターラー。通風のよい天板機構で高温のバスにも対応。低速から安定した回転。安全対策漏電ブレーカー。オプション オイルバスNWV-240など使用可能
仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売
アズワン品番65-8130-55
1個
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。
ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。
プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
温度範囲(℃)50~250
精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)
材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上
使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)
温度調節液体膨張式
最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
オイルバス付スターラー。撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重。安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。
仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-56
1個
¥209,800
税込¥230,780
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。