特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200 付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個 質量(g)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)(室温+5)~150℃ 制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用 モーターインダクションモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460) 温度精度±0.1℃ 撹拌容量(mL)50~3000 トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

日伸理化恒温水槽
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内 材質(水槽)PP製 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)室温+5~80 容量(L)4.5 電源AC100V・50/60Hz・7.5A 本体寸法(mm)105×160×275 ヒーター寸法(mm)140 内寸法(mm)154×274×150 安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか 温度調節精度±0.1℃(37℃時) ヒーター容量(W)700 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付) 温度設定0.5℃単位
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。
付属品棚板2枚 材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装 質量(kg)16 容量(L)約10.5 温度範囲(℃)(室温+5)~80℃ ヒーターSUSパイプヒータ 100W 温度精度±0.2℃(at37℃) 温度分布±0.35℃(at60℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180 最高温度到達時間約20分(無負荷時) 観察窓200×140mm アクリル製
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm)105×142×320 内寸法(mm)450×300×150 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W)1000 材質(水槽)ステンレス 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器。ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属。アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可
仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8129-10
1個
319,800 税込351,780
43日以内出荷

スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード 質量(kg)約8.5 使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時) 外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78 内寸(mm)フタ:W248×D170×H55 材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキ プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150 使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと) アズワン品番65-8130-26
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-20
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
1個
22,499 税込24,749
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
質量(kg)8 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 6A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230 温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃ 回転速度(min-1[r.p.m])0~70 処理容量(mL)50、チューブ 6本 温度調節デジタルPID制御
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様温度下降時間:約50分(95→5℃) 質量(kg)約3.5 タイプ加温・冷却 使用温度範囲(℃)5~100 電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ 温度精度±0.1~0.5℃ 大きさ132×174×238mm 温度制御白金測温抵抗体PID制御 最高温度到達時間約14分(室温→95℃) 安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
1個(1個)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-21
1個
119,800 税込131,780
24日以内出荷

低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと アズワン品番65-8130-19
1個
549,800 税込604,780
10日以内出荷

微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~60 モーター(W)コンデンサー形:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185 温度精度±0.1℃(at37℃) 振盪数(min-1[r.p.m])20~220 振幅(mm)20 温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御 ヒーター容量(W)150 温度設定0.5℃単位 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。 ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。 気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。
回転速度1~35rpm 使用温度範囲(℃)室温+5~70 本体寸法(mm)W170×D230×H230 本体質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 4A 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm) 寸法(mm)185×220×179 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)50~200 回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) 内寸(mm)143Φ×60 安全装置過昇防止 自己診断機能 温度精度指示値の±0.5% 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御PID制御 電源(AC V)100 50/60Hz 5A ヒーター容量(W)450
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3 使用温度範囲(℃)室温+5~200 電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ 内寸(mm)123Φ×60 安全装置過昇防止 自己診断機能 温度精度指示値の±0.5% 大きさ170×212×179mm 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御PID制御 回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) ヒーター容量(W)330 材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
1個(1個)
219,800 税込241,780
3日以内出荷

デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス アズワン品番65-8130-38
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20 使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで) 精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時) ヒーター容量(kW)1.2 安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター 自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御 マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 本体質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード 付属品撹拌子 60mm 1個 仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング 回転数(min-1[r.p.m])約80~1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷

プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティング モーターインダクション、電子制御 ヒーター(W)400 使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による 精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による) 電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード 使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと) 本体質量(kg)3.9 付属品30mm撹拌子×1 仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き 回転数(min-1[r.p.m])約200~1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
95,980 税込105,578
24日以内出荷

ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売 アズワン品番65-8129-80
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷