1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。
1個
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
12日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。)
蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ)
リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ)
SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能
タッチパネル操作
グラフ表示
オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース
表示エラー:ディスプレイ上に表示
表示部液晶デジタル表示 バックライト付き
センサー耐食性セラミックセンサー
分解能1hPa
真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0
接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット
プログラム機能蒸留プログラム
時間設定1~999分
1個
¥434,990
税込¥478,489
10日以内出荷
バキュームシステム オプション・スペアパーツです。
1個
¥77,980
税込¥85,778
12日以内出荷
ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。
真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。
溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。
また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。
真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。
設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能
日本語表示対応。
エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa
質量(kg)0.7
電源100~240V 50/60Hz
表示エラー:ディスプレイ上に表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105
表示部液晶デジタル表示 バックライト付き
センサー耐食性セラミックセンサー
分解能1hpa
動作環境10~40℃
真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0
接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット
時間設定1~999分
1個
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。