8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスチューブオーブンB-585TOを回転式の蒸留や分留で使用する際に交換するオプションパーツです。ガラスチューブオーブンB-587GKRの標準付属品です。
1個
1,059,990 税込1,165,989
10日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
12日以内出荷

自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。) 蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能 タッチパネル操作 グラフ表示 オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース 表示エラー:ディスプレイ上に表示 表示部液晶デジタル表示 バックライト付き センサー耐食性セラミックセンサー 分解能1hPa 真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0 接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット プログラム機能蒸留プログラム 時間設定1~999分
1個
434,990 税込478,489
10日以内出荷

1個
264,990 税込291,489
12日以内出荷

BUCHI(ビュッヒ)凝縮液受け
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・低沸点~高沸点型。 ・たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・低沸点~高沸点型。 ・たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
1個
374,990 税込412,489
12日以内出荷

ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 低沸点~高沸点型。 たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
1個
3,498 税込3,848
12日以内出荷

ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa 質量(kg)0.7 電源100~240V 50/60Hz 表示エラー:ディスプレイ上に表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105 表示部液晶デジタル表示 バックライト付き センサー耐食性セラミックセンサー 分解能1hpa 動作環境10~40℃ 真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0 接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット 時間設定1~999分
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング