科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電動 回転台」の検索結果
関連キーワード
付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。
用途DCブラシレスモーター
仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5
付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種)
材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム
質量(kg)10
電源AC100~240V 50/60Hz
動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと)
タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転
アズワン品番3-8585-01
1個
¥193,050
税込¥212,355
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。