科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「空気配管」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアー複作動式、面間コンパクトです。軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。水・空気配管。
材質本体:アルミ、ゴムシート:EPDM
全長(mm)60
高さ(mm)435
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法L(mm)60
寸法d(mm)196
呼び径(B)8
寸法D(mm)258
接続方式ウエハ
コード160-5279
連続使用温度(℃)-20~100
呼び径(A)200
最高許容圧力(MPa)1
適合流体空気・水
面間寸法(mm)320
アズワン品番64-8518-06
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。