科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「管材」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアー複作動式、面間コンパクトです。軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。水・空気配管。
材質本体:アルミ、ゴムシート:EPDM
全長(mm)60
高さ(mm)435
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法L(mm)60
寸法d(mm)196
呼び径(B)8
寸法D(mm)258
接続方式ウエハ
コード160-5279
連続使用温度(℃)-20~100
呼び径(A)200
最高許容圧力(MPa)1
適合流体空気・水
面間寸法(mm)320
アズワン品番64-8518-06
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート Tポート
仕様【操作機】レバー式
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS14A、【ジスク/ボール】SCS14A
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)FCD400-15+SGP
材質(ボディ)SCS14A
材質(パッキン)PTFE
ボア径レデューストボア
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート Lポート
仕様【操作機】レバー式
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS14A、【ジスク/ボール】SCS14A
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)FCD400-15+SGP
材質(ボディ)SCS14A
材質(パッキン)PTFE
ボア径レデューストボア
日本消防安全センター認定品
接続ねじ込み
最高許容圧力(MPa)2
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)1.4
ボア径フルボア
全面座フランジ形
接続フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~220℃の蒸気、【脈動水】1.2/ 300℃の蒸気、【脈動水】1.0
ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.2MPa
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
日水協品/ボデーめっき付
仕様【操作機】アタッチメント付T型ハンドル(着脱型)
温度範囲(℃)0~40、一次側:常温
温度(℃)【二次側逆流時】80以下
接続ワンタッチ継手xユニオンナット
最高許容圧力(MPa)【冷温水】1.0
日水協品/ボデーめっき付
仕様【操作機】アタッチメント付T型ハンドル(着脱型)
呼び径3/4B×1/2B
温度範囲(℃)0~40、一次側:常温
温度(℃)【二次側逆流時】80以下
接続テーパおねじx平行おねじ(径違いタイプ)
最高許容圧力(MPa)【冷温水】1.0
アズワン品番64-3854-48
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
日水協品
接続ソルダー
最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,988
税込¥5,487
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3865-91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,988
税込¥5,487
5日以内出荷
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A
呼び径5B
接続フランジ JIS B2220 10K
プラグSUS304
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3864-29
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
ギア式/結露防止型
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
ギア式/公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
ロングネック仕様
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
全面座フランジ形/ジスク入り
接続フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【飽和蒸気】0.7MPa
材質【ボンネット/キャップ/カバー】FC200
呼び径10B
接続フランジ
空気圧力(MPa)1.0
最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
アズワン品番64-3856-51
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.7MPa
材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
受注生産品
呼び径(B)5B
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)【静流水】1.4、【油】、【脈動水】1.0
流体温度範囲(℃)0~60
アズワン品番64-3856-14
1個
¥299,800
税込¥329,780
36日以内出荷
日水協品
接続JIS10Kフランジ
最高許容圧力(MPa)【静流水】1.37、【脈動水】0.98
流体温度範囲(℃)0~60
日水協品/ボデーめっき付
仕様【操作機】アタッチメント付T型ハンドル(着脱型)
温度範囲(℃)0~40、一次側:常温
呼び径(B)3/4Bx1/2B
温度(℃)【二次側逆流時】80以下
接続テーパめねじx平行おねじ
最高許容圧力(MPa)【冷温水】1.0
アズワン品番64-3854-60
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V)
方式レデューストボア
接続フランジ JIS B2239 10K
ステム飛出防止
仕様【操作機】EXH型(AC100V)
方式レデューストボア
接続フランジ JIS B2239 10K
鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3865-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3865-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,388
税込¥7,027
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
接続ねじ込み JIS B0203
材質(ボディ)SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3865-87
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ショートネック仕様/ギア式
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
ショートネック仕様
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~220℃の蒸気、【脈動水】1.2/300℃の蒸気、【脈動水】1.0
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式
材質【ハンドル/レバー】FCD400-15
呼び径(B)6B
接続フランジ
アズワン品番64-3856-78
ボア径レデューストボア
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式
接続フランジ
ボア径フルボア
垂直配管用
接続フランジ
最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4
流体温度範囲(℃)0~60
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。