7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア式/公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ JIS10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A
1個
859,800 税込945,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア式/結露防止型
仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショートネック仕様/ギア式
仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM
1個
26,980 税込29,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングネック仕様/ギア式
仕様【操作機】横形ギア 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 最高許容圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアー複作動式、面間コンパクトです。軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。水・空気配管。
材質本体:アルミ、ゴムシート:EPDM 全長(mm)60 高さ(mm)435 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法L(mm)60 寸法d(mm)196 呼び径(B)8 寸法D(mm)258 接続方式ウエハ コード160-5279 連続使用温度(℃)-20~100 呼び径(A)200 最高許容圧力(MPa)1 適合流体空気・水 面間寸法(mm)320 アズワン品番64-8518-06
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷