ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。
コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。
電源AC115V 0.6A 60Hz
モーター(W)AC30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×125×115
回転数再現性±15%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。