さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(37)
  • サンコー(三甲)(1)
  • トスロン(2)
  • TRUSCO(3)
  • サンプラテック(14)
  • 三商(15)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(34)
  • ボクセル(1)
  • エム・あい(15)
  • テラオカ(ANEX)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(14)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(14)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「保管容器」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アネックスキャビネット(ガロン瓶用) テラオカ(ANEX)アネックスキャビネット(ガロン瓶用)テラオカ(ANEX)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 ガロン瓶専用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。 ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。 SUN-503(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途ガロン瓶の保管材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ質量(kg)約46.5仕切板ステンレス製1組/段×2金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×160)×2段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所RoHS指令(10物質対応)対応
アネックスキャビネット(試薬瓶用) テラオカ(ANEX)アネックスキャビネット(試薬瓶用)テラオカ(ANEX)
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 引き出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の 増減で、様々な容器の保管が可能です。 SUN-502G(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途試薬瓶等の保管材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ質量(kg)約44.5仕切板大12枚、小18枚金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×100)×3段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス薬品庫SM型(下段用) テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用)テラオカ(ANEX)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W402×H800(1室)室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
ステンレス製システムワゴン テラオカ(ANEX)ステンレス製システムワゴンテラオカ(ANEX)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
棚板ピッチ50mmで変更可能です。
用途作業台の下に入れて器具や試薬瓶の保管にトラスコ品番135-4612質量(kg)17材質(本体)SUS304
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。 棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品)テラオカ(ANEX)
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
スーパーアネックス薬品庫(ステンレス扉) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ステンレス扉)テラオカ(ANEX)
649,800税込714,780
1台
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800庫内寸法(mm)W435×D465×H1700RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉)テラオカ(ANEX)
689,800税込758,780
1台
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800庫内寸法(mm)W435×D465×H1700RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫テラオカ(ANEX)
369,800税込406,780
1台
30日以内出荷
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。 ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を 入れて保管します。 ※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン 容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。 試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。 ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、 安定した保管ができます。 本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質ステンレスSUS304質量(kg)75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900収納数60本 (500mL瓶)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
799,800税込879,780
1台
30日以内出荷
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨質量(kg)(下段)約128、(上段)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
SUS製システムワゴン(キャスター付き) テラオカ(ANEX)SUS製システムワゴン(キャスター付き)テラオカ(ANEX)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う 器具などの保管に最適です。 別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから 1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重)材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨高さ(mm)730材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ加工空気孔/側面の上下に各1箇所外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
スーパーアネックス麻薬金庫 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
試薬瓶トレーのプレート上に置くタイプで管理が楽です。 プレート上には試薬瓶トレー以外に、器具類や消耗品などを置いて保管する こともできます。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら