科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「化学実験」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂 仕様ノブハンドル式 トラスコ品番413-9526 質量(kg)3.4 高さ(mm)80~300 奥行(mm)200 間口(mm)200 均等荷重(kg)25
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットハンドル式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂 仕様ノブハンドル式 トラスコ品番413-9518 質量(kg)3.0 高さ(mm)70~250 奥行(mm)180 間口(mm)180 均等荷重(kg)20
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304) 仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
1台
68,900 税込75,790
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304 質量(kg)3.1 タイプスタンダード 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)70~250 天板寸法(mm)180×180 最高高さ(mm)250 ラチェットハンドルS(長さ12.5cm) 固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ 最低高さ(mm)70 底板寸法(mm)200×200 グリップタイプS(長さ5cm)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SK4天板、底板:ステンレス(SUS304)ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 仕様ラチェットハンドル式 トラスコ品番413-9569 質量(kg)27.5 高さ(mm)120~500 奥行(mm)400 間口(mm)400 均等荷重(kg)60
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)天板、底板:ステンレス(SUS304) 仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式 トラスコ品番413-9640 質量(kg)27.5 高さ(mm)120~500 奥行(mm)400 間口(mm)400 均等荷重(kg)60
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂 仕様ノブハンドル式 トラスコ品番413-9500 質量(kg)2.8 高さ(mm)70~250 奥行(mm)160 間口(mm)160 均等荷重(kg)20
1台
43,980 税込48,378
30日以内出荷