4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低速での旋回が得意な小型ミキサー。 マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])2~12 質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)5~45 電源AC100V 0.1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182) 回転制御定電圧制御+減速ギアヘッド 角度可変0~90℃(水平~垂直) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷

厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
回転数(min-1[r.p.m])1000~2500 質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く) 電源AC100V 50/60Hz 0.4A モーターDCモータ・定電圧制御 振幅(mm)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

scinics(サイニクス)シェーキングミキサー
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
質量(kg)約3.1(ホルダー除く) 電源AC100V 50/60Hz 0.04A 均等荷重(kg)800 モーターDCモータ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180 タイマー0~60分または連続 振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変) 振盪台寸法(mm)155×155 傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

scinics(サイニクス)シェーキングミキサー
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
質量(kg)約3.7(ホルダー除く) 電源AC100V 50/60Hz 0.05A 均等荷重(kg)1500 モーターDCモータ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180 タイマー0~60分または連続 振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変) 振盪台寸法(mm)310×155 傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷