関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。 材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。 材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1セット(50本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。 2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。 材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ 針長(mm)13 2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。
トラスコ品番194-8203 質量(g)280 適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122 材質ポリエチレン
1セット(50個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
1セット(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊リップ形状がバレル内壁に密着し、低粘度材料使用時にバキューム機能を使わずに液ダレを防止します。かき取り性に優れるため材料吐出後のバレル内に材料が残りません。
材質ポリエチレン 2018年トラスコ掲載ページ3 1122
1セット(50個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
トラスコ品番836-3239 材質ポリエチレン 質量(g)37 2018年トラスコ掲載ページ3 1122
1セット(50個)
2,898 税込3,188
当日出荷

安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2376 材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン 【針基】紫 質量(g)6 内径(Φmm)0.51 外径(Φmm)0.82 針長(mm)13
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。 材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP) 針長(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コントローラに接続し、ON/OFFを制御する足踏み式スイッチです。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。 仕様4ピンコネクタ トラスコ品番855-6007 質量(g)340 コード長さ(m)1.5 2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

トラスコ品番855-5958 材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ 質量(g)22 針長(mm)13 外径(mm)0.36 内径(mm)0.18
1セット(12本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。使用する材料に応じて適切な材質が選択可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2374 材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン 質量(g)68 内径(Φmm)0.2 針長(mm)25
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷





用途接着剤の塗布 吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.69 作動時間(秒)吐出時間/0.010~99.999 電源(V)AC85~264(50Hz/60Hz)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2100 材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン 質量(g)68 内径(Φmm)0.3 針長(mm)25
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2346 材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン 【針基】深緑 質量(g)6 内径(Φmm)1.50 外径(Φmm)1.82 針長(mm)13
1パック(20本)
2,698 税込2,968
10日以内出荷

安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2366 材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン 【針基】茶色 質量(g)6 内径(Φmm)1.37 外径(Φmm)1.82 針長(mm)13
1本
2,698 税込2,968
10日以内出荷

金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2343 材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン 質量(g)68 内径(Φmm)0.4 針長(mm)25
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2345 材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン 質量(g)68 内径(Φmm)0.5 針長(mm)25
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷