科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガラス管」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) L1850 L2320 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-30 J170/50 J228/12 J370/50 J429/42
1個
999,800 税込1,099,780
51日以内出荷

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-02) L1830 L2260 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-29 J170/50 J228/12 J371/40 J429/42
1個
919,800 税込1,011,780
51日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) J329/42 J429/42 L1785 L2260 Φd110 Φd28 Φd312 C119/38 C215/35
1個
559,800 税込615,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE L185
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE L80
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE L80
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
種別Y型 L90
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
種別Y型
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE 寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80 アズワン品番64-8910-52
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185 L280
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±2mmとなります。
L80
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE 種別溝付
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
L185
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
L80
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE 種別溝付
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185 L280
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。ガラス内面に"銀メッキ"を施すことにより伝導、対流、放射による放熱を防ぎ、保温性を高めます。(メッキ・スリット付の場合)
1個
269,800 税込296,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2256 石油製品アニリン点及び混合アニリン点試験方法 試験管法。
dΦ110 容量(mL)1000 L150±3 アズワン品番62-2118-66
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷

旭製作所試験管
石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2256 石油製品アニリン点及び混合アニリン点試験方法 試験管法。
dΦ25 容量(mL)50 L150 アズワン品番62-2118-64
1個
2,198 税込2,418
33日以内出荷