科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「撹拌翼」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「シンプル・スピーディー・安定撹拌」を実現した撹拌翼です。
ホームベース型の撹拌翼が流脈を安定させ、槽全体に効率の良い撹拌流を生み出します。
広範囲の粘度でも使用でき、液量が変化しても撹拌効率は変わらず維持されます。
形状がシンプルで、洗浄が容易に行えます。
材質ステンレス(SUS316L)
PTFE製で、耐薬品性に優れています。
FDA21 CER 177.1550適合品
規格Φ10mm 500L
全長(mm)500
羽根幅(mm)70
1本
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
PTFE製で、耐薬品性に優れています。
FDA21 CER 177.1550適合品
羽根幅(mm)70
仕様●帽子径(Φmm):10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。