商品豆知識
コードNo.3592 減圧蒸留装置Ⅱ型 部品
J215/35
コードNo.2556-3L:コードNo.3594 減圧蒸留装置Ⅲ型 部品
コードNo.2560-5L:コードNo.3590 減圧蒸留装置Ⅰ型 部品
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。
L1360
L2230
Φd8
C19/38
J324/40
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3592 減圧蒸留装置 Ⅱ型
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3590 減圧蒸留装置 Ⅰ型
蒸留塔の中間に組み込み、原液をフィードすることにより連続運転(蒸留)を可能とするものです。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)
Φd8
マグネット(コードNo.3474)を固定する際、必要なパーツです。アングルに固定します。
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など
仕様L1, L2, D, d:300×80×Φ72.1×Φ12
材質SUS304
型式AS-NE-VC
備考2ケ所切込み
アズワン品番62-2107-10
1個
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など
仕様マグネット側電源:DC100V×0.3A
蒸留塔気相部のサンプリングを行うために使用されます。
用途コードNo.5604 連続オールダーショウ式蒸留装置(自動還流式)。コードNo.5654 連続充填式蒸留装置(自動還流式)。
C15/35
J328/12
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。