38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm)226.4 使用圧力0.49MPa以下 開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユニコントロールズ加圧タンク
容量(L)10 材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム) 回転数(min-1[r.p.m])18~280 電源AC100V25W 使用圧力(MPa)0.49以下 アズワン品番1-1914-01
1個
279,800 税込307,780
18日以内出荷

ユニコントロールズステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa)0.49以下
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニコントロールズ小容量ステンレス加圧タンク
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。 仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用圧力0.49MPa以下 材質(パッキン)バイトンゴム ポートRc1/4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。 仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8 使用圧力0.49MPa以下
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1 材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様ポート(フタ) 材質SUS304 使用圧力0.49MPa
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20 材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)16.5 内径(Φmm)259 全高(mm)540 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-31
1セット
339,800 税込373,780
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

ユニコントロールズステンレス加圧容器 TA
材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。
容量(L)23.7 材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)24.2 内径(Φmm)259 全高(mm)475 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-29
1セット
399,800 税込439,780
5日以内出荷

材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。
用途液体の圧送用。 容量(L)23.7 仕様ポート(フタ) 2-Rc1/4、1-Rc1/8 トラスコ品番467-5835 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム 質量(kg)25.3 高さ(mm)485 内径(Φmm)259 使用圧力0.49MPa
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ 材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR) シール方式Oリングシール 使用圧力最大0.49MPa
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8 材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM 質量(kg)約7.4 容量(L)39 最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3) アズワン品番4-5009-06 直径×長さ(mm)312×609
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)Φ158×275 容量(L)4.9 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 アズワン品番1-6716-04 着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
1個
170,000 税込187,000
7日以内出荷

ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM30B
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30 材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)6.4 内径(Φmm)312 全高(mm)585 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-39
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM39B-SR
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39 材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)7.2 内径(Φmm)312 全高(mm)680 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-41
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa)0.49以下
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4 材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 使用圧力約0.49MPa以下 板厚(mm)1 着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
1セット
76,025 税込83,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトン タイプ直接投入タイプ 使用圧力0.49MPa以下 仕上内外面バフ研磨
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM 使用圧力0.49MPa以下
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 内径(Φmm)226 使用圧力0.49MPa以下
1セット
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)Φ152×240 容量(L)4.0 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 アズワン品番1-6716-14 着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム 容量(L)1.3(総容量) 使用圧力(MPa)0.49以下 取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
1個
339,800 税込373,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30 材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)6.4 内径(Φmm)312 全高(mm)585 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-40
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39 材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)7.2 内径(Φmm)312 全高(mm)680 使用圧力0.49MPa以下 アズワン品番61-3520-42
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 内径(mm)226 厚さ(mm)0.8 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計
1台
60,880 税込66,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス圧力容器
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)0.8 内径(mm)226
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス圧力容器
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 厚さ(mm)2 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス内容器
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途TAタンクの内容器として 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 付属品液面計 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)2
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニコントロールズ液面計付ステンレス加
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97 使用圧力(MPa)0.49以下 仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上 パイプ外径(Φmm)8 パイプ内径(Φmm)6.8
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス圧力容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)2
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 付属品液面計、フロートスイッチ
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用 付属品フロートスイッチ トラスコ品番205-8954 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)0.8 質量(kg)2.1 高さ(mm)215 容量(L)5 内径(mm)226
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

ユニコントロールズ攪拌ユニット
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。 タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
用途液体の撹拌に 材質SUS304 付属品撹拌羽根(2枚羽根)
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング