低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)226.4
使用圧力0.49MPa以下
開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。
SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様ポート(フタ)
材質SUS304
使用圧力0.49MPa
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
厚さ(mm)2
用途液体の圧送用に
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
使用圧力(MPa)0.49以下
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。
仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
使用圧力0.49MPa以下
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。
用途液体の圧送用。
容量(L)23.7
仕様ポート(フタ) 2-Rc1/4、1-Rc1/8
トラスコ品番467-5835
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム
質量(kg)25.3
高さ(mm)485
内径(Φmm)259
使用圧力0.49MPa
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
厚さ(mm)0.8
内径(mm)226
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
付属品液面計
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用
付属品液面計
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
厚さ(mm)2
用途液体の圧送用に
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
使用圧力(MPa)0.49以下
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用
内径(mm)226
厚さ(mm)0.8
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
付属品液面計
液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用
厚さ(mm)2
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
付属品液面計、フロートスイッチ
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用
付属品フロートスイッチ
トラスコ品番205-8954
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
厚さ(mm)0.8
質量(kg)2.1
高さ(mm)215
容量(L)5
内径(mm)226
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20
材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)16.5
内径(Φmm)259
全高(mm)540
使用圧力0.49MPa以下
アズワン品番61-3520-31
1セット
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。
容量(L)23.7
材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)24.2
内径(Φmm)259
全高(mm)475
使用圧力0.49MPa以下
アズワン品番61-3520-29
1セット
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)6.4
内径(Φmm)312
全高(mm)585
使用圧力0.49MPa以下
アズワン品番61-3520-39
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)7.2
内径(Φmm)312
全高(mm)680
使用圧力0.49MPa以下
アズワン品番61-3520-41
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM
使用圧力0.49MPa以下
仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM
最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)6.4
内径(Φmm)312
全高(mm)585
使用圧力0.49MPa以下
アズワン品番61-3520-40
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)7.2
内径(Φmm)312
全高(mm)680
使用圧力0.49MPa以下
アズワン品番61-3520-42
1セット
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM
質量(kg)約7.4
容量(L)39
最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)
アズワン品番4-5009-06
直径×長さ(mm)312×609
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)
内径(Φmm)226
使用圧力0.49MPa以下
仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
使用圧力約0.49MPa以下
板厚(mm)1
着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ
材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)
シール方式Oリングシール
使用圧力最大0.49MPa
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ158×275
容量(L)4.9
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
アズワン品番1-6716-04
着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ152×240
容量(L)4.0
使用圧力(MPa)0.49以下
ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
アズワン品番1-6716-14
着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。)
目視で内部の残量が確認できます。
用途液体の圧送用に
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97
使用圧力(MPa)0.49以下
仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上
パイプ外径(Φmm)8
パイプ内径(Φmm)6.8
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途TAタンクの内容器として
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトン
タイプ直接投入タイプ
使用圧力0.49MPa以下
仕上内外面バフ研磨
TPタンクシリーズ専用ホルダーです。
TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。
ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。
トラスコ品番127-9038
材質SUS304
質量(g)340
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
容量(L)10
材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)
回転数(min-1[r.p.m])18~280
電源AC100V25W
使用圧力(MPa)0.49以下
アズワン品番1-1914-01
1個
¥299,800
税込¥329,780
18日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。