純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]
最高使用温度(℃)35
適合ホース内径(Φmm)12
採水水質1μS/m以下
供給水質500μS/m以下
ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。