9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器の上下にマチがあるフィルム製のBIB(バッグインボックス)です。 使用前は平たく、液を充填すると立体形状になります。 未使用時の省スペース化、廃棄量の低減が可能です。 フレキシブル素材であるため、内容液を最後まで絞り出すことも可能です。 液で容器を押し広げながら充填していくため、空気の巻き込みが少なく泡立ちを抑制するので生産効率が向上します。
1枚
449 税込494
11日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の3cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 材質PP,PE,PVC ホワイト キャップ外径(Φmm)49
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用のシャワーポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途消毒用アルコール、除菌水 等 材質PP,PE,PVC ホワイト ノズル長(mm)89 キャップ外径(Φmm)49
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 材質PP,PE,PVC ホワイト キャップ外径(Φmm)49
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)
用途消毒用アルコール、除菌水 等 幅(mm)ホルダー:140 厚さ(mm)ホルダー:7 ホワイト、ホルダー:ナチュラル 奥行(mm)ホルダー:128 外径(Φmm)ポンプキャップ:49 ノズル長(mm)ポンプ:89 材質(ホルダー)MDF 材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。 【入数】 1セット(ホルダー1個、3ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 幅(mm)ホルダー:140 厚さ(mm)ホルダー:7 ホワイト、ホルダー:ナチュラル 奥行(mm)ホルダー:128 外径(Φmm)ポンプキャップ:49 材質(ホルダー)MDF 材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】 1セット(ホルダー1個、30ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等 幅(mm)ホルダー:140 厚さ(mm)ホルダー:7 ホワイト、ホルダー:ナチュラル 奥行(mm)ホルダー:128 外径(Φmm)ポンプキャップ:49 材質(ホルダー)MDF 材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
仕様●容量(L):5●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):190 x 190 x 190●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):615 x 516 x 415●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):195 x 195 x 194●標準材質:K7 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002009 アズワン品番67-4850-16
1箱(100個)
31,980 税込35,178
33日以内出荷

1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
1セット(100個)ほか
52,980 税込58,278
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)