特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。
仕様本体・蓋セット 材質硼珪酸ガラス(JR-1) 寸法(mm)127.5×85×20 アズワン品番4-4584-01
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧) ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。 上面摺り仕上げのため、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止可能です。
仕様本体・中板・蓋セット 材質硼珪酸ガラス(JR-1) 寸法(mm)127.5×85×20 アズワン品番4-4584-02
1個
44,400 税込48,840
11日以内出荷

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ滅菌が可能で、繰り返し洗浄・使用できます。 耐薬品性に優れ、有機溶媒が使用可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に適しています。
材質硼珪酸ガラス-1 形式(ボトム)平底
1個
55,700 税込61,270
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は100%ホウケイ酸ガラス製なので耐熱性・耐薬品性に優れています。透明度及び底面の平滑度が高く顕微鏡観察に適しています。洗浄して繰り返し使用することができます。蓋付(蓋はソーダライムガラスです。)
仕様材質:本体/ホウケイ酸ガラス(JR-1)、蓋/ソーダライムグラス 本体寸法:Φ95×20mm 蓋寸法:Φ100×15mm アズワン品番65-2764-88
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適。 高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。 行・列にアルファベット及び数字表示。 別売りで同素材の蓋もございます。
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 肉厚(mm)2(底) ウェル形状平底
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブが可能。 耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適。 高品質ガラスの為、繰り返し洗浄・使用が可能。 行・列にアルファベット及び数字表示。 別売りで同素材の蓋もございます。
適合蓋なし 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) 肉厚(mm)2(底) ウェル形状平底
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)