科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ウェルプレート」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ブラック(底部) 表面処理なし ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6384-01 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ホワイト(底部) 表面処理なし ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6384-02 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ホワイト(底部) 表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ) ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6383-02 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ブラック(底部) 表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ) ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6383-01 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
1箱(50包)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。 アズワン品番4-5745-01
1箱(30包×4枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

電源を入れ、フタを閉めればスピンダウンを開始します。ウェルプレート等のマイクロプレート2枚をセットできます(高さ24mmまで)。
回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定) 遠心加速度約400G 最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
1箱(50包)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
1箱(50包)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)