コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過やガス・蒸気の濾過などに用いられます。
材質疎水性PTFE
直径(Φmm)47
厚さ(μm)190
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
質量(mg/cm2)5.5
フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート
用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など
最高使用圧力(MPa)0.27
フィルター直径(Φmm)50
有効ろ過面積(cm2)19.6
接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13
最高使用温度(℃)121
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP
用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。