科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「アズワン セプタム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60 材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm)1.3 寸法(mm)セプタム:10 コード1030-50009 アズワン品番63-8591-56
1セット(100枚)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm)1
1セット(1000個)
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴) 材質(キャップ)アルミニウム 材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃) 厚さ(mm)3 色(キャップ)銀(ワッシャー付) コード1030-26183 アズワン品番63-8591-50
1セット(100組)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100 ホース径(Φmm)8 アズワン品番64-1240-61
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ジーエルサイエンスミニバイアル 透明
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
1箱(36本)
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンスミニバイアルキット
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。 材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。 ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本 アズワン品番64-1244-89
1セット
46,980 税込51,678
6日以内出荷

プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02 品名交換用セプタム
1箱(25個)
3,790 税込4,169
当日出荷