科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「水量 流量計」の検索結果
ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。
仕様測定可能:N2、Air、He、Ar、H2など (腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く)
寸法(mm)チューブ:内径:3、外径:7(耐熱温度:200℃まで)
測定範囲0.5~1200mL/min (表示範囲は-0.1~1400mL/min)
質量(g)約240(電池含まず)
使用温度範囲(℃)10~40(精度保証範囲は、15~30
規格WEEE RoHS CE 適合
機能バックライト オートオフ ゼロ調整 バッテリー残量表示
大きさ76×135×35mm(突起部含まず)
バッテリー単3アルカリ電池×2
精度(mL)±3%または±0.3/minの大きい方(校正ガス:N2)
1個(1個)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。
上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。
目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
目盛(mL)1、10、100
アズワン品番64-1243-92
1式
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
アズワン品番64-1243-92
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
容量(mL)50×2本
アズワン品番64-1243-93
1組(2本)
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
石ケン膜流量計用の石ケン液です。
この液は、吸塵性やべたつきがないのできれいに使え、管壁を汚さないので見づらくなることがありません。
泡立ちが良く毒性はありません。
また、見やすいように緑色に着色してあります。
容量(mL)50
アズワン品番64-1243-93
1セット(2本)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。