科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「吸引」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。別売のカセットをご購入いただくと最大4流路まで増設できます。
付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本
電源(V)AC100 50/60Hz
最大揚程(m)最大21
大きさ110×150×180mm(1流路の場合)
流量精度繰り返し精度±1%以内
軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。
仕様●外部コントロール:―●対応粘度:最大1.5Pa・s(1500cP)●最大圧:吐出/205.9kPa(2.1kg/cm2) 吸引/9.8kPa(0.1kg/cm2)●流量範囲:7~700mL/h
付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本
質量(kg)2
タイプ汎用・普及型
電源(V)AC100 50/60Hz
最大揚程(m)最大21
大きさ110×150×180mm(1流路の場合)
流量精度繰り返し精度±1%以内
流路数1流路
1個(1個)
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
流路数1流路
流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%
モーターACインダクションモーター
使用環境温度(℃)0~40
外部コントロール端子なし
本体寸法(mm)W110×D150×H180
付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本
仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。