水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)(貯水)4
消費電力約40W
サイズ(mm)230×450×440
アズワン品番1-5732-22
使用温度2~40℃
生産量(L/day)200~450(4~15L/h)
基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口
採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水
質量(kg)約8
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)(貯水)4
消費電力約5W
サイズ(mm)230×450×440
アズワン品番1-5732-21
使用温度2~40℃
生産量(L/day)100~300
基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口
採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
仕様タンク開口部:UN2.5インチ
付属品キャップ、シャフト、ストレーナ
材質FRP(ボンベ)
接続口径3/4インチPT
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度(℃)0~40
常用使用圧力(MPa)0.3
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置
サイズ20インチ
フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す
質量(kg)約25(未通水時)
純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。
純度(MΩ)15~17.5
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
質量(kg)約12
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
サイズ20インチ
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等
その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)
フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
質量(kg)20(未通水時)
純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン
生産量(L/day)280(±20%)
その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。
純度(MΩ)15~18
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す
機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止
フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事
付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き
質量(kg)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360
電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。