温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
材質(窓・側・天・背)アクリル透明
材質(キャスター)ナイロン(ST付)
ヒーター(W)520
キャスター径(Φmm)65
電気容量(A)(AC100V)6
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
色アイボリー
材質(本体)塩ビ
フィルター活性炭、除塵、プレ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×240
電気容量(A)(AC100V)0.5
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/1.8
適合ダクトΦ38×500L/フレキホース
ファン(排気)シロッコファン
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。