CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。
軸長(mm)81.0
先端径(Φmm)4.7
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0
先端径(Φmm)3.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0
先端径(Φmm)4.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ片綿球、紙軸
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。