科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「磁石」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凹凸のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。
片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石と比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないため、長期間使用できます。
フットボール形状が丸底フラスコ等に適しています。アルニコ磁石を使用(フットボール形状)。
中央に幅広回転軸のリング付き卵型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。
ほぼ円筒形の大型太径で、低回転で大きな撹拌渦を作ります。大容量向け。アルニコ磁石を使用。
八角柱の中央に回転軸リング付きと標準的形状の汎用タイプです。アルニコ磁石を使用。
特長。PTFE回転子 ハブ型。4方の突起が低回転でも大きな攪拌渦を作ります。アルニコ磁石を使用
厚さ(mm)12
オーバル型と同じフットボール型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。丸底フラスコ等に適しています。
先端内部にアルニコ磁石を使用し、反対側はリング付きです。回転子の吊り上げ荷重は約60gです。
先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
シリンダー径(Φmm)16
ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
ガラスビーカーや三角フラスコ等、ゆるいR底容器向きで、コード番号CM1709は標準の10mm角キュベット用に適しています。アルニコ磁石を使用。
嫌気性サンプルに有効で、一度に約5個入れることで回転子が相互にぶつかり合い、溶液面を波立たせないマイルドな撹拌が可能です。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
凹凸のない平底容器向きで、底面をすべるように回転して沈殿物の分散等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
両面ともに十字型に隆起し、飛び跳ねの少ない安定構造です。大きいサイズは平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器に適し、小さいサイズは平底のバイアル容器にも適しています。アルニコ磁石を使用。
特長。PTFE回転子 ピボットリング型。ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付き。ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
底面はフラットで10mm角のプラスチック製キュベット向きです。上部の広い溝が撹拌効率を高めます。アルニコ磁石を使用。
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
八角柱の中央に回転軸リング付きです。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。八角柱の中央に回転軸リング付きと標準的形状の汎用タイプです。
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。
強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)約23
本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。