商品豆知識
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
角型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
形状角型
伸び(%)250
特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
特長。合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
材質SUS304
形状角型
オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。
オリフィス径(Φmm)3
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
材質SUS304
形状角型
キャップ中栓止具は、丸型と同仕様で、漏れを完全に防止し、開栓も容易です。丸型タイプに比べ、ボトルを数個結束することで薬品庫などに収納すれば耐震性が。 良好になり、ボトル内の液体などを出す際集中して排出効果があります。
テーパー付きで積み重ね可能
材質ステンレス
材質SUS304
形状角型
高さ(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
サイズ小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
材質SUS304
形状角型
テーパー付きで積み重ね可能。。※SC:コーティング
形状角型
本体とバスケットを組み合わせると、洗浄が楽に行えます。耐薬性と耐熱性に優れています。
材質PFA
形状角型
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。