科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「300ml 容器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET
材質(中栓)PE
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色黒
タイプ細口
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。締めつけたトルクで容易に開栓できる。
PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)黒
タイプ広口
色(フタ)黒
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色白
タイプ広口
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色白
タイプ細口
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
キャップ中栓止具は、丸型と同仕様で、漏れを完全に防止し、開栓も容易です。丸型タイプに比べ、ボトルを数個結束することで薬品庫などに収納すれば耐震性が。 良好になり、ボトル内の液体などを出す際集中して排出効果があります。
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き
耐熱温度(℃)-200~+260
使用環境クリーンルームclass1000
工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
色白
タイプ広口
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
タイプ広口
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き
耐熱温度(℃)-200~+260
使用環境クリーンルームclass1000
工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
色白
タイプ細口
JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。中栓不要のため作業効率がUP。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。二重の液漏れ防止構造。※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
タイプ細口
極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止。高純度バージンPFA使用。クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口
透明性に優れており、密閉性も高い容器です。
材質(本体)PS
材質(キャップ)PE
検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚
材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ
外形寸法(mm)362×590×890H
引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
1台
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
一体成型品で、注ぎ口部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために少し肉厚です。ビーカー内面は純粋のPTFE 製で、黒色底部外面はPTFE にカーボンを約20%含有させています。底部は内・外面ともフラット仕上ですので、一般的なPTFEビーカーより熱伝導性がよく、回転子の飛び跳ねが少ない安定性に優れた容器です。ホットプレートやホットスターラーで加熱撹拌させる際に最適です。※高温加熱時は設定温度を必ず+270℃までとしてください。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。