FEP極細熱収縮チューブコクゴ¥14,980~税込¥16,478~
1巻(10m)
6日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
PTFE熱収縮チューブコクゴ¥47,980~税込¥52,778~
1巻(30m)
6日以内出荷から11日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
TOF熱収縮チューブコクゴ¥12,980~税込¥14,278~
1本(1.2m)
5日以内出荷から12日以内出荷
外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+230収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下
FEP熱収縮チューブコクゴ¥2,998~税込¥3,298~
1本(1.2m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
PTFEFEP粘着シートフィルムコクゴ5日以内出荷から7日以内出荷
耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
PTFE点滴瓶コクゴ7日以内出荷
本体はPFEP、蓋及びキャップはテフゼル(PETFE)で構成されています。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3