PTFE HP回転子コクゴ4日以内出荷から5日以内出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凹凸のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。
PTFE HP回転子コクゴ5日以内出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。
PTFE回転子コクゴ5日以内出荷から15日以内出荷
両面ともに十字型に隆起し、飛び跳ねの少ない安定構造です。大きいサイズは平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器に適し、小さいサイズは平底のバイアル容器にも適しています。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子コクゴ4日以内出荷から41日以内出荷
片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子コクゴ(1件のレビュー)当日出荷
粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子コクゴ5日以内出荷から13日以内出荷
三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子コクゴ5日以内出荷
中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子コクゴ5日以内出荷から8日以内出荷
凹凸のない平底容器向きで、底面をすべるように回転して沈殿物の分散等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子コクゴ5日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子コクゴ5日以内出荷から6日以内出荷
両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子コクゴ5日以内出荷から11日以内出荷
ガラスビーカーや三角フラスコ等、ゆるいR底容器向きで、コード番号CM1709は標準の10mm角キュベット用に適しています。アルニコ磁石を使用。
PTFE攪拌子ダブルエンド型コクゴ(1件のレビュー)当日出荷
PTFE回転子 ダブルエンド型バーベル形状丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
PTFE攪拌子ビックビボットリング型コクゴ5日以内出荷から12日以内出荷
特長PTFE回転子 ピボットリング型ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付きガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
PFA回転成型大型細口瓶コクゴ7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA色乳白色寸法A(mm)Φ33
PFA回転成型大型広口瓶コクゴ7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
PTFE分解容器コクゴ5日以内出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ用耐圧(MPa)0.2以下耐熱温度(℃)120以下
PTFEビーカーコクゴ7日以内出荷
一体成型品で、注ぎ口部は持った時の滑り止めと変形を防ぐために少し肉厚です。ビーカー内面は純粋のPTFE 製で、黒色底部外面はPTFE にカーボンを約20%含有させています。底部は内・外面ともフラット仕上ですので、一般的なPTFEビーカーより熱伝導性がよく、回転子の飛び跳ねが少ない安定性に優れた容器です。ホットプレートやホットスターラーで加熱撹拌させる際に最適です。※高温加熱時は設定温度を必ず+270℃までとしてください。
PTFEボトルコクゴ4日以内出荷から38日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
PTFEチューブアダプター 接続タイプコクゴ当日出荷から63日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
PTFE二方バルブ装置用コクゴ5日以内出荷
三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
PTFE二方バルブ装置用コクゴ5日以内出荷
PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
PTFE点滴瓶コクゴ7日以内出荷
本体はPFEP、蓋及びキャップはテフゼル(PETFE)で構成されています。
PTFEタービン型攪拌棒コクゴ7日以内出荷から8日以内出荷
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器コクゴ5日以内出荷
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)熱伝導率を高めるため底部を平面に加工両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属【用途】換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)最大容量:4500ml耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3空重量:2.1kg*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナノクロスアドクリーン税込¥13,178~¥11,980~
頭部保護具アドクリーン税込¥15,378¥13,980