1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量の紫外線強度計。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域) 質量(g)約90(電池含む) 電源単4電池×2 精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて) 測定方式光ダイオード 表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2 測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2 ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~40℃、80%RH以下 サンプリング周期3秒 電池寿命約50時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)