科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「検査表」の検索結果
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
一般的に使用されている比重計です。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。
土壌の密度計測に使用します。
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
一般的に多数使用されている比重計です。
計量法の製造基準に基づいて製造されております。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200
目量0.2重ボーメ度
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180
目量0.001
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320
目量0.0005
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L200
目量1
目盛範囲(%)-30~25
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L230
目量1
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。