2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ペンタイプPH計 SK-661PH
防水規格 IPX5 センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。 測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃ 質量(g)約82(乾電池含む) 寸法Φ38×171mm 電源ボタン電池(LR44)4個 精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃ 機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能 最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷