科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「PH KCL」の検索結果
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH
アズワン品番2-5973-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
※pH標準液は別売です。
表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。
※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00
材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)150×36×25
測定項目pH
測定範囲(pH)2.0~12.0
測定精度±0.6pH
センサーガラス電極
分解能0.1pH
電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
防塵防水性能IPX4に準拠
アズワン品番1-9183-01-20
内部液KCl(無補充型)
校正証明書一般校正
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(英語)
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(中国語)
微量用センサ。
内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。
測定範囲pH/2.00~13.00pH
質量(g)59
寸法Φ3×(L)50mm
コード長さ(m)1
精度±0.03pH
1台
¥55,980
税込¥61,578
35日以内出荷
試験管センサ。
内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。
測定範囲pH/2.00~13.00pH
質量(g)70
寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mm
コード長さ(m)1
精度±0.03pH
1台
¥39,980
税込¥43,978
35日以内出荷
高アルカリでの測定に向いたセンサ。
内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。
適合高アルカリ用pH計センサ
測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH
質量(g)76
寸法Φ12×(L)159mm
コード長さ(m)1
精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
1台
¥34,980
税込¥38,478
35日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。