2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む) 付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個 材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製 電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2 分解能pH:0.01、温度:0.1℃ 測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃ 測定範囲(pH)2.00~12.00 精度(pH)±0.2 トラスコ品番300-0010 測定範囲(℃)0~50 測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42 センサー温度サーミスタ、pHガラス電極 機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能 使用温湿度範囲0~50℃ 電池寿命(連続時間)約20 使用環境温度(℃)0~50 測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶) 検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
12,980 税込14,278
当日出荷